Wago Contact - REL-E AC 24V - 788-946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - fiche 
- courant nominal - 8 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- avec pinces amovibles - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143693325
Réf. Sonepar
00093369332
Réf. Fournisseur
788-946
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du contact:
nickel
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.7 mm
profondeur:
29 mm


