Wago Contact - Relais à seuils pour sonde RTD - 2857-533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 0...100 Ohm
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821676973
Réf. Sonepar
00093167697
Réf. Fournisseur
2857-533
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de circuits de mesure:
1
plage de mesure de la résistance:
0...100 Ohm
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...850 °C
largeur:
12.5 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
110 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V