Wago Contact - RELAIS STATIQUE 24VDC 100mA, BIPO - 857-164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 16.8...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 0...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454997670
Réf. Sonepar
00093499767
Réf. Fournisseur
857-164
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
16.8...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
0...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non


