Wago Contact - Relais statique 60vdc 100ma, bipo - 857-165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 35...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 0...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454997663
Réf. Sonepar
00093499766
Réf. Fournisseur
857-165
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
35...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
0...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non