Wago Contact - RELAIS STATIQUE 60VDC 2A, MOSFET - 857-162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 35...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 0...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454997625
Réf. Sonepar
00093499762
Réf. Fournisseur
857-162
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
35...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
0...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non