Wago Contact - Répartiteur d'antenne - 3 x SMA femelle - 758-971
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
nombre de bifurcations - 3
type de connexion - autre
compatible à une alimentation à distance - Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants spécifiques AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821140672
Réf. Sonepar
00093114067
Réf. Fournisseur
758-971
Marque
Wago Contact
modèle:
séparateur
nombre de bifurcations:
3
type de connexion:
autre
compatible à une alimentation à distance:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


