Wago Contact - Répartiteur IP67 - 10xM8 - 3 pôles - connexion M16 - 14 pôles - 757-303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 10
nombre de canaux par poste d'enfichage - 10
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
tension assignée (Ue) - 32 V
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Répartiteurs et accessoires IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918978705
Réf. Sonepar
00093897870
Réf. Fournisseur
757-303
Marque
Wago Contact
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
10
nombre de canaux par poste d'enfichage:
10
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
tension assignée (Ue):
32 V
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
finition du connecteur pour conduit principal:
M16
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
6 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PA
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
175 mm