Wago Contact - Répartiteur IP67 - 8xM12 4 pôles - Câble 25 m - 757-284/000-025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 25 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Répartiteurs et accessoires IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454478964
Réf. Sonepar
00093402847
Réf. Fournisseur
757-284/000-025
Marque
Wago Contact
longueur du conduit préassemblé:
25 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
gris
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
7.5...7.5 mm
longueur de câble configurable:
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage:
8
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
tension assignée (Ue):
32 V
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
9 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
polyamide
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
152 mm


