Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Répartiteur IP67 - 8xM12 5 pôles - M23 19 pôles - Sans LEDs - 757-185/100-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 8

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Répartiteurs et accessoires IP67

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454515348

Réf. Sonepar

00093451534

Réf. Fournisseur

757-185/100-000

Marque

Wago Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

8

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension assignée (Ue):

32 V

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

10...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

9 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PA

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

34 mm

longueur:

152 mm