Wago Contact - Séparateur / Gris clair (2 mm) - 281-356

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Séparateur / Gris clair (2 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332199322

Réf. Sonepar

00093219932

Réf. Fournisseur

281-356

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0