Wago Contact - Séparateur / Orange - 280-328

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Séparateur / Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette série

EAN

4017332150385

Réf. Sonepar

00093215038

Réf. Fournisseur

280-328

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0