Wago Contact - Set de 6 tournevis isolés 1000V, VDE : PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2,5 - PZ3,5 - PZ5,5 - 206-2101

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Set de 6 tournevis isolés 1000V, VDE : PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2,5 -  PZ3,5 - PZ5,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 1

  • nombre de tournevis plats - 3

  • nombre de tournevis Torx - 0

  • nombre total d'outils - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966612585

Réf. Sonepar

00093661258

Réf. Fournisseur

206-2101

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

1

nombre de tournevis plats:

3

nombre de tournevis Torx:

0

nombre total d'outils:

6

matériau de la lame:

autre

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

capuchon rotatif:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

emballage:

carton (boîte)

Set de 6 tournevis isolés 1000V, VDE, poignée bi-matière : PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2,5 - PZ3,5 - PZ5,5