Wago Contact - SMPS CLASSIC monoph. - 787-1632/000-070
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 23...28.5 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 100...300 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143667944
Réf. Sonepar
00093366794
Réf. Fournisseur
787-1632/000-070
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
23...28.5 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
100...300 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
172 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


