Wago Contact - SMPS COMPACT monoph. - 787-6716
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...265 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143644877
Réf. Sonepar
00093364487
Réf. Fournisseur
787-6716
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
4 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...265 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...265 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...265 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
96 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
7
montage direct possible:
Oui
largeur:
54 mm
hauteur:
141 mm
profondeur:
111 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


