Wago Contact - SMPS Pro triph. - 787-852/000-005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- 1ere tension de sortie - 22.8...28.8 V 
- courant de sortie max. 1 - 20 A 
- tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821805021
Réf. Sonepar
00093180502
Réf. Fournisseur
787-852/000-005
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.8...28.8 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
480...780 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
5
montage direct possible:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
171 mm
profondeur:
179 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


