Wago Contact - SMPS SMPS réglable par signal 0-10V - 787-914
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...22 V
courant de sortie max. 1 - 0.8 A
tension d'alimentation assignée DC - 130...373 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143576239
Réf. Sonepar
00093357623
Réf. Fournisseur
787-914
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...22 V
courant de sortie max. 1:
0.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
130...373 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
22 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.8 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
montage direct possible:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
138 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


