Wago Contact - SSR DC 24V - 857-734

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 16.8...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 1...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 8 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143851176

Réf. Sonepar

00093385117

Réf. Fournisseur

857-734

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

16.8...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

1...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

8 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui