Wago Contact - SSR DC 24V, gris - 857-704

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 16.8...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454835491

Réf. Sonepar

00093483549

Réf. Fournisseur

857-704

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

16.8...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui