Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - SSR-E DC 24V - 788-754

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 10...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...35 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143919258

Réf. Sonepar

00093391925

Réf. Fournisseur

788-754

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

10...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...35 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui