Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - SSR-E DC 24V - 788-755

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 10...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 12...275 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143919265

Réf. Sonepar

00093391926

Réf. Fournisseur

788-755

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

10...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

12...275 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui