Wago Contact - Stabilisateur de tension 24 Vdc / 3A - 289-907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée DC - 27...35 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821157557
Réf. Sonepar
00093216245
Réf. Fournisseur
289-907
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
tension d'alimentation assignée DC:
27...35 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
5
montage direct possible:
Non
largeur:
78.5 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
66 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP00