Wago Contact - Switch ETHERNET administrable 8 ports 1000Base-T - 4 slots SFP 1000 - 852-1305

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Switch ETHERNET administrable 8 ports 1000Base-T - 4 slots SFP 1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

4055143327169

Réf. Sonepar

00093332716

Réf. Fournisseur

852-1305

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

0

nombre d'autres ports:

1

puissance max. PoE:

0 W

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

162 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

120 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non