Wago Contact - Switch ETHERNET administrable LEAN 16 ports 1000Base-TX - 852-1816/010-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4066966163438

Réf. Sonepar

00093411128

Réf. Fournisseur

852-1816/010-000

Marque

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

16

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

16

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

16

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

160 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

120 mm