Wago Contact - Switch ETHERNET administrable LEAN 8 ports 1000Base-TX - 2 slots SFP 1000 - 852-1813/010-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 2
gérable - Oui
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants spécifiques AUTOMATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966163414
Réf. Sonepar
00093411100
Réf. Fournisseur
852-1813/010-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
2
gérable:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
8
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
2
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
2
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
160 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
120 mm