Wago Contact - Système d'insertion IP65 KDP29 pour 1xF204 ou ½xF304 - 850-820/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Système d'insertion IP65 KDP29 pour 1xF204 ou ½xF304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 95 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4045454510282

Réf. Sonepar

00093002462

Réf. Fournisseur

850-820/000-002

Marque

Wago Contact

largeur:

600 mm

hauteur:

95 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

120 mm

finition de la surface:

laqué / peint