Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Taille 2 longueur 1 m, transparent Taille 2 longueur 1 m, transparent - 288-627

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 103.4 mm

  • hauteur - 29 mm

  • profondeur - 2000 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332666374

Réf. Sonepar

00093266637

Réf. Fournisseur

288-627

Marque

Wago Contact

type de boîtier:

ouvert

largeur:

103.4 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

2000 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

largeur en nombre de modules:

6

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non