Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 4 (6) mm² / 4 pôles / Gris - 2004-554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454178444
Réf. Sonepar
00093417844
Réf. Fournisseur
2004-554
Marque
Wago Contact
modèle:
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
4
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
4
largeur:
6.2 mm
connectable:
Oui


