Wago Contact - TOPJOB'S Borne à LED 3C / 1,5 (2,5) mm² / LED rouge / Circuit I / Gris - 2001-1321/1000-434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²
courant assigné In - 0.025 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454537586
Réf. Sonepar
00093453765
Réf. Fournisseur
2001-1321/1000-434
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...2.5 mm²
courant assigné In:
0.025 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
4.2 mm
hauteur:
59.2 mm
profondeur:
32.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui