Wago Contact - TOPJOB'S borne sectionnable de compensation de potentiel 1C / 4 mm² / Bleu - 781-623

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail TOPJOB Classic

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918813341

Réf. Sonepar

00093228749

Réf. Fournisseur

781-623

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

43.5 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Oui

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm