Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - TOPJOB'S cartouche g 5x20mm/l/l/gris - 2002-2611

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S cartouche g 5x20mm/l/l/gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4055143146234

Réf. Sonepar

00093002485

Réf. Fournisseur

2002-2611

Marque

Wago Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

76.4 mm

plaque de fermeture requise:

Non