Wago Contact - TOPJOB'S peigne pont/2p/bleu - 2000-402/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S peigne pont/2p/bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 14 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143695930

Réf. Sonepar

00093187046

Réf. Fournisseur

2000-402/000-006

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

14 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

3.5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui