Wago Contact - TOPJOB'S peigne pont/2p/rouge - 2000-402/000-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 14 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143695879
Réf. Sonepar
00093187040
Réf. Fournisseur
2000-402/000-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
14 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui