Wago Contact - TOPJOB'S pl extrem/separ/2c/orange - 2002-2692
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821403906
Réf. Sonepar
00093002491
Réf. Fournisseur
2002-2692
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
1 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


