Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / Gris - 2006-1691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966275285
Réf. Sonepar
00093475362
Réf. Fournisseur
2006-1691
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
1 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0