Wago Contact - TOPJOB'S pont p/court circuit/6p/orange - 2007-8446

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S pont p/court circuit/6p/orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont commutable

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 6

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821484943

Réf. Sonepar

00093148494

Réf. Fournisseur

2007-8446

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

pont commutable

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

6

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui