Wago Contact - TOPJOB'S Pont réducteur / Gris clair - 2006-499

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Pont réducteur / Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur de réduction

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4055143701808

Réf. Sonepar

00093859674

Réf. Fournisseur

2006-499

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur de réduction

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui