Wago Contact - TOPJOB'SUPPORT DE BARRE COLLECTRICE pour RAIL TS 35, ÉPAISSEUR 1,5 mm - 782-321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 140 A
distance de rail - 41.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB Classic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332287562
Réf. Sonepar
00093228756
Réf. Fournisseur
782-321
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
140 A
distance de rail:
41.1 mm