Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 1,5 (2,5) mm² / 7 pôles / Gris - 2001-557

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 1,5 (2,5) mm² / 7 pôles / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²

  • courant assigné In - 18 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4045454178291

Réf. Sonepar

00093417829

Réf. Fournisseur

2001-557

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...2.5 mm²

courant assigné In:

18 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

7

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

7

largeur:

4.2 mm

connectable:

Oui