Wago Contact - TOPJOB'S Barrette de connecteurs modulaires 2,5 (4) mm² / 5 pôles / Gris - 2002-555
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454178369
Réf. Sonepar
00093417836
Réf. Fournisseur
2002-555
Marque
Wago Contact
modèle:
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
5
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable:
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
5
largeur:
5.2 mm
connectable:
Oui


