Wago Contact - TOPJOB'S Borne à LED 3 étages 2C / 2,5 (4) mm² / LED rouge / Circuit II / Gris - 2002-3221/1000-413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
courant assigné In - 0.025 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454375768
Réf. Sonepar
00093437576
Réf. Fournisseur
2002-3221/1000-413
Marque
Wago Contact
type de composant:
LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
courant assigné In:
0.025 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
93.3 mm
profondeur:
69.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


