Wago Contact - TOPJOB'S Borne de protection 2C / 10 (16) mm² / Vert-Jaune - 2010-1207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332076180
Réf. Sonepar
00093207618
Réf. Fournisseur
2010-1207
Marque
Wago Contact
fonction PEN possible:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10 mm
hauteur:
67.8 mm
profondeur:
36.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


