Wago Contact - TOPJOB'S borne sectionnable DE COMPENSATION DE POTENTIEL, 1 COND. - 782-623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail TOPJOB Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454186913
Réf. Sonepar
00093228761
Réf. Fournisseur
782-623
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...6 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
hauteur:
82.5 mm
profondeur:
43.5 mm
plaque de raccordement nécessaire:
Oui
adapté à une barre collectrice N:
3x10 mm