Wago Contact - TOPJOB'S connect.mod.p/fente/pont/1p - 2010-511

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S connect.mod.p/fente/pont/1p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050821263722

Réf. Sonepar

00093126372

Réf. Fournisseur

2010-511

Marque

Wago Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

1

largeur:

10 mm

connectable:

Oui

TOPJOB'S connect.mod.p/fente/pont/1p

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur