Wago Contact - TOPJOB'S contact pont.3p(1-3-5)gr-cl - 2001-405/011-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 18 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143703185
Réf. Sonepar
00093492467
Réf. Fournisseur
2001-405/011-000
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
18 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
8.4 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


