Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 3C / Orange - 2010-1392
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918271769
Réf. Sonepar
00093827176
Réf. Fournisseur
2010-1392
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
1 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


