Wago Contact - TOPJOB'Support de barre collectrice pour rail TS 35, épaisseur 1,5 mm - 780-321

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'Support de barre collectrice pour rail TS 35, épaisseur 1,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 140 A

  • distance de rail - 41.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes sur rail TOPJOB Classic

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332287296

Réf. Sonepar

00093228729

Réf. Fournisseur

780-321

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

140 A

distance de rail:

41.1 mm

TOPJOB'Support de barre collectrice pour rail TS 35, épaisseur 1,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur