Wago Contact - Tournevis cruciforme/plat +/- PH1/S, VDE, isolé 1000V - 206-2141
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 2
longueur totale - 160 mm
isolé - Oui
longueur de lame - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966470758
Réf. Sonepar
00093647075
Réf. Fournisseur
206-2141
Marque
Wago Contact
système à vis:
plus/moins
taille:
2
longueur totale:
160 mm
isolé:
Oui
longueur de lame:
80 mm
diamètre de lame:
4.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui


