Wago Contact - Tournevis cruciforme/plat +/- PH2/S, VDE, isolé 1000V - 206-2142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 3
longueur totale - 190 mm
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966470857
Réf. Sonepar
00093647085
Réf. Fournisseur
206-2142
Marque
Wago Contact
système à vis:
plus/moins
taille:
3
longueur totale:
190 mm
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
6 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui


