Wago Contact - Tournevis cruciforme/plat +/- PZ1/S, VDE, isolé 1000V - 206-2151

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - plus/moins

  • taille - 2

  • longueur totale - 160 mm

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966470581

Réf. Sonepar

00093647058

Réf. Fournisseur

206-2151

Réf. Commerciale

Wago Contact

système à vis:

plus/moins

taille:

2

longueur totale:

160 mm

isolé:

Oui

longueur de lame:

80 mm

diamètre de lame:

4.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui