Wago Contact - Tournevis cruciforme/plat +/- PZ2/S, VDE, isolé 1000V - 206-2152

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - plus/moins

  • taille - 3

  • longueur totale - 190 mm

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966470772

Réf. Sonepar

00093647077

Réf. Fournisseur

206-2152

Réf. Commerciale

Wago Contact

système à vis:

plus/moins

taille:

3

longueur totale:

190 mm

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

6 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui